missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

O&M Halyard Quick Check Sterilization Wrap (H100)
GREENER_CHOICE

Código de producto. 30274677 Tienda Halyard Productos
Click to view available options
Dimensions (L x l):
101 x 101 cm (40 x 40 po)
121 x 121 cm (48 x 48 po)
137 x 137 cm (54 x 54 po)
45 x 45 cm (18 x 18 po)
50 x 50 cm (20 x 20 po)
60 x 60 cm (24 x 24 po)
76 x 76 cm (30 x 30 po)
91 x 91 cm (36 x 36 po)
Tamaño de la unidad:
120 pièces
144 pièces
240 pièces
480 pièces
96 pièces
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30274677

Marca: O&M 34194

Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Using Halyard Quick Check wraps is a fast, easy way to ensure instrument sterility is uncompromised.

  • Inspect trays easier and faster than ever
  • Superior microbial barrier protection with patented Powerguard technology
  • Cleared for all of the same sterilization systems as Halyard Kimguard One-step Wrap
  • Made from recyclable No. 5 polypropylene fabric
  • Made in the USA

Especificaciones

Autoclavable Autoclavable
Certifications/Conformité Meets NFPA Class 1
Couleur Bleu
À utiliser avec (équipement) Light linen packs, linen gowns, towel packs, single basins and other lighter wrapping needs (0 to 3 lb.)
Matériau SMS Fabric (H100)
Stérilité Non stérile
Sans latex Oui
Dimensions (L x l) 91 x 91 cm (36 x 36 po)
Longueur (impériale) 36 in
Longueur (métrique) 91 cm
Largeur (impériale) 36 in
Largeur (métrique) 91 cm
Type de produit Sterilization Wrap
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado