missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
O&M Halyard Quick Check Sterilization Wrap (H100)
Tous les produits Halyard Produits

Click to view available options
Dimensions (L x l):
101 x 101 cm (40 x 40 po)
121 x 121 cm (48 x 48 po)
137 x 137 cm (54 x 54 po)
45 x 45 cm (18 x 18 po)
50 x 50 cm (20 x 20 po)
60 x 60 cm (24 x 24 po)
76 x 76 cm (30 x 30 po)
91 x 91 cm (36 x 36 po)
Conditionnement:
120 pièces
144 pièces
240 pièces
480 pièces
96 pièces
Description
- Inspect trays easier and faster than ever
- Superior microbial barrier protection with patented Powerguard technology
- Cleared for all of the same sterilization systems as Halyard Kimguard One-step Wrap
- Made from recyclable No. 5 polypropylene fabric
- Made in the USA
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Autoclavable |
| Certifications/Conformité | Meets NFPA Class 1 |
| Couleur | Bleu |
| À utiliser avec (équipement) | Light linen packs, linen gowns, towel packs, single basins and other lighter wrapping needs (0 to 3 lb.) |
| Matériau | SMS Fabric (H100) |
| Stérilité | Non stérile |
| Sans latex | Oui |
| Dimensions (L x l) | 101 x 101 cm (40 x 40 po) |
| Longueur (impériale) | 40 in |
| Longueur (métrique) | 101 cm |
| Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu