missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Horst HBRA 65 - 20 W/m - 230 V self-limiting heating tape

Marque:  Horst 021425

HBRA 65 - 20 W/m - 230 V self-limiting heating tap

Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.

Code produit. 17888056

  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    31.29€
    16.00€ / 1 pièce
    Économisez 15.29€
    48% de réduction
Il en reste null
Expédition estimée: 14-01-2026
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis