missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Huenersdorf™ Panier de remplissage en PEHD

Code produit. 11702015
Click to view available options
Capacité (métrique):
110 mL
470 mL
Conditionnement:
12 pièces
6 pièces
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 11702015

Marque: Huenersdorf™ 920400

Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Nettoyez avec le godet de remplissage en PEHD Huenersdorf™. Il s’agit d’une addition robuste et d’un accessoire essentiel pour votre laboratoire.

  • Résistant aux acides et aux produits chimiques
  • Homologué pour le contact alimentaire

Spécification

Type de produit Panier de remplissage
Matériau HDPE
Capacité (métrique) 110 mL
Dimensions (L x l) 187 x 65 mm
Dimensions (L x l x H) 187 x 65 x 34 mm
Hauteur (métrique) 34 mm
Longueur (métrique) 187 mm
Largeur (métrique) 65 mm
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis