missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Horst™ Câble de chauffage, HBRC à auto-limitation 85
Click to view available options
Puissance:
31 W/m à 5°C
Conditionnement:
1.50m
Description
- Auto-limitant.
- Flexible.
- À prix raisonnable.
- Équipé d’un chauffe-ballon en fluoropolymère de haute qualité.
Spécification
Spécification
| Description | Rayon de courbure : 35 mm ; Épaisseur : 5,9 mm |
| Longueur (métrique) | 10,5 m |
| Tension | 230 V |
| Matériau | Cuivre, isolation électrique, fluoropolymère |
| Puissance | 31 W/m à 5°C |
| Largeur (métrique) | 5,9 m |
| max. (métrique) | Température ambiante autorisée max. : 85°C |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu