missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
STEMCELL Technologies HetaSep™
Click to view available options
Quantité:
100 ml
Description
- HetaSep™ is an erythrocyte aggregation agent used to quickly separate nucleated cells from red blood cells (RBCs) in whole blood
- Aggregated erythrocytes settle much faster than dispersed cells
- By controlling the settling time and/or centrifugation speed, the majority of nucleated cells are recovered in the supernatant
- Approximately 95 - 99% RBC depletion is attained if the nucleated cell-rich fraction is removed carefully
- HetaSep™ contains 6% w/v hetastarch
Spécification
Spécification
| Type de cellule | Granulocytes and Subsets, Leukocytes, Red Blood Cells |
| À utiliser avec (application) | Cell Isolation |
| Quantité | 100 ml |
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu