missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
RUBIS Ciseaux de haute précision
Click to view available options
Type de pointe:
Rond
Tranchant
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Ciseaux de haute précision
- Acier trempé inoxydable
- Fermeture parfaite
- Très résistant et durable
- 100 % fabriqué en Suisse
Spécification
Spécification
| Type de produit | Ciseaux coupants |
| Blade Style | Fin |
| Code couleur | Gray |
| Longueur (métrique) | 110 mm |
| Longueur (métrique) de lame | 30 mm |
| Matériau | Acier inoxydable |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Type de pointe | Tranchant |
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu