missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Aalborg™ Vanne en laiton haute résolution

Code produit. p-8490013
Click to view available options
Débit d’air:
200°ml/min
2500°ml/min.
400°ml/min.
Vitesse de l’écoulement d’eau:
12 ml/min
6 ml/min
70 ml/min
Conditionnement:
1 pièce
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 11777539

Marque: Aalborg™ VM1BB1A

Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

La vanne en laiton haute résolution d’Aalborg™ est conçue pour les applications de laboratoire et industrielles pour la régulation des gaz et liquides corrosifs ou pour un service de haute pureté.

  • Pour une haute résolution
  • Conçue pour les applications de laboratoire et industrielles pour la régulation des gaz et liquides corrosifs ou pour un service de haute pureté.
  • Elles peuvent également être utilisées comme vannes d’arrêt.
  • Les corps des vannes sont renforcés par des coques métalliques structurellement rigides.
  • Les coques sont en laiton, les bagues sont en laiton plaqué ou en acier inox 316.

Spécification

Type Vanne haute résolution
Débit d’air 200°ml/min
Vitesse de l’écoulement d’eau 6 ml/min
Température max. de fonctionnement (métrique) 82°C
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis