missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Nabertherm™ Four haute température, chauffage MoSi2
Tous les produits Nabertherm Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
2 L
4 L
8 L
max. (métrique):
1600°C
1750°C
1800°C
Unit Size:
1 pièce
Description
- Éléments chauffants de haute qualité en disiliciure de molybdène
- Enveloppe à double paroi en tôle d’acier inox structurée avec un ventilateur de refroidissement supplémentaire pour que la température de la surface reste basse
- Les seuls matériaux fibreux utilisés sont ceux qui ne sont pas classifiés comme cancérogènes, selon TRGS 905, classe 1 ou 2
- Conception compacte avec porte à guillotine et ouverture vers le haut
- Entrée d’air réglable
- Ouverture pour l’air d’échappement au niveau de la partie supérieure
- Thermocouple de type B
- Application définie dans les limites des consignes d’utilisation
- Logiciel NTLog Basic pour régulateur Nabertherm : enregistrement des données relatives aux processus avec une clé USB
Specifications
Specifications
| Type de contrôleur | P570 |
| Description | Porte à guillotine |
| Capacité (métrique) | 8 L |
| max. (métrique) | 1800°C |
| Dimensions (P x l x H) intérieures | 150 x 300 x 150 mm |
| Dimensions (L x l x H) extérieures | 470 x 810 x 760 mm |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction
