missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tocris Bioscience™ Hoechst Janelia Fluor 526

Click to view available options
Quantité:
100 μg
Conditionnement:
100µg
Description
Hoechst Janelia Fluor™ 526 is a fluorogenic, green-emitting DNA probe. Preferentially stains and binds minor groove of AT-rich regions. When bound to A-T DNA, Hoechst Janelia Fluor™ 526 exhibits a quantum yield (QY) of 0.126; when bound to G-C DNA Hoechst Janelia Fluor™ 526 exhibits a quantum yield = 0.04. Fluorogenic: fluoresces only once bound to DNA, enabling hassle-free no-wash experiments. Hoechst Janelia Fluor™ 526 is suitable for multicolor microscopy experiments and for use in live cell imaging. Excitation maximum = 531 nm; emission maximum = 549 nm. To measure the absorbance spectrum of Hoechst Janelia Fluor™ 526 we recommend the following solvent: TFE plus 0.1% TFA.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-(3-(3,3-Difluoroazetidin-1-ium-1-ylidene)-6-(3,3-difluoroazetidin-1-yl)-2,7-difluoro-3 H-xanthen-9-yl)-4-((2-(2-(2-(4-(4-(6-(4-methylpiperazin-1-yl)-1 H,3 'H-[2,5 '-bibenzo[d]imidazol]-2 '-yl)phenoxy)butanamido)ethoxy)ethoxy)ethyl)carbamoyl)be |
| Quantité | 100 μg |
| Cible | Fluorescent DNA Stains |
| Formule moléculaire | C62H58F6N10O80.4 CF3CO2H |
| Pureté | 0.95 |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu