Learn More
Honeywell Analytics™ Détecteurs monogaz GasAlertClip Extreme
Description
La simplicité et les exigences de formation minimales de ces détecteurs de gaz en font une option économique, tandis que leur conception compacte et légère les rend polyvalents et confortables.
- Auto-test complet du capteur, de l’état de la batterie, de l’intégrité du circuit et des alarmes sonores / visuelles
- Barres d’alarme visuelles larges et lumineuses et alarme vibrante interne pour les environnements très bruyants
- L’écran LCD fiable affiche l’autonomie restante en mois, jours et heures
- Étanche
SO2
- Plage de températures : De -30°C à +50°C (de -22°F à +122°F)
- Plage de mesures : 0 à 100 ppm
- Niveau d’alarme (faible/élevé) : 5/10 ppm
- Garantie : Détecteur de deux ans uniquement
- Plage de températures : De -20°C à +50°C (de -4°F à +122°F)
- Plage de mesures : 0 à 30,0 % en vol.
- Niveau d’alarme (faible/élevé) : 19,5/23,5 %
- Requiert un étalonnage
- Garantie : Détecteur de deux ans uniquement
- Plage de températures : De -30°C à +50°C (de -22°F à +122°F)
- Plage de mesures : 0 à 300 ppm
- Niveau d’alarme (faible/élevé) : 35/200 ppm
- Détecteurs de deux et trois ans disponibles
- Niveau d’alarme (faible/élevé) : Sélectionnable à 5/10 ppm ou 10/15 ppm
- Plage de températures : De -40°C à +50°C (de -40°F à +122°F)
- Détecteurs de deux et trois ans disponibles
- Plage de mesures : 0 à 100 ppm
Applications :
Pour la détection de H2S, CO, SO2, O2
Compliance
ATEX : CE III 1 G Exia IIC T4, CE : conformité européenne, Classe I, Division 1, Groupe A, B, C, D, IECEx : Exia IIC T4, INMETRO : BR Exia IIC T4, Directive EMC 89/336/EEC
Warranty
Garantie 2 ou 3 ans à partir de l’activation (fonctionnement normal donné plus une durée de conservation d’un an)
Specifications
Specifications
| Types d’alarme | Sonore (95 dB), visuelle et par vibration |
| Autonomie de la batterie | 3 ans |
| Certifications/Conformité | ATEX : CE III 1 G Exia IIC T4, CE : Conformité européenne, Classe I, Division 1, Groupe A, B, C, D, IECEx : Exia IIC T4, INMETRO : BR Exia IIC T4, Directive EMC 89/336/EEC |
| Profondeur (impériale) | 1,1 in |
| Profondeur (métrique) | 2,79 cm |
| Composants mesurés | Sulfure d’hydrogène |
| Type d’affichage | LCD |
| Hauteur (impériale) | 3,2 in |
| Hauteur (métrique) | 8,12 cm |
| Plage d’humidité | 5 à 95% |
| Show More |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.