missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Novus Biologicals™ Human Liver Whole Tissue Lysate (Adult Whole Primary and Metastatic Tumor Paired)
Tous les produits Bio Techne ProduitsDescription
The Human Liver Whole Tissue Lysate (Adult Whole Primary and Metastatic Tumor Paired) is derived from human.
Spécification
Spécification
| Tissue | Digestive/Waste |
| Quantité | 1 jeu |
| Tampon de stockage | HEPES (pH 7.9), MgCl2, KCl, EDTA, Sucrose, Glycerol, Sodium deoxycholate, NP-40, and a cocktail of protease inhibitors |
| Spécificité du test | Matched Pair - Total Protein - Human Primary Tumor and Metastatic Tumor Tissue (PM): Liver |
| Fraction cellulaire | Whole |
| État des tissus | Primary and Metastatic Tumor Paired |
| Réactivité croisée | Human |
| Espèces hôtes | Human |
| Type de produit | Human, Liver Whole Tissue Lysate (Adult Primary and Metastatic Tumor Paired) |
| Contenu et stockage | -80°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Afficher plus |
Usage exclusivement réservé à la recherche
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?