missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ Amino Analytical HPLC Columns, 1.9μm

Code produit. 10466944 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
100 mm
Diamètre (métrique):
1 mm
3 mm
Conditionnement:
1 pièce
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 10466944

Marque: Thermo Scientific™ 25702101030

Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Achieve good peak shape and sensitivity in weak anion exchange, reversed phase and normal phase modes with Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ Amino HPLC Columns.

Achieve excellent chromatographic separations in weak anion exchange, reversed phase and normal phase modes with Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ Amino HPLC columns. These columns, featuring a high-performance aminopropyl phase, provide outstanding peak shape and sensitivity and are available with a 1.9μm particle size for high speed, high efficiency separations.

Colonne Hypersil GOLD AMINO
• Bonne rétention des anions et acides organiques. Stabilité de pH 2 à 8. Charge en carbone 2%.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Diamètre (métrique) 1 mm
Débit 0.1 mL/min
À utiliser avec HILIC
Longueur (métrique) 100 mm
Pression max. 18130 psi (1250 bars)
Granulométrie 1,9 μm
pH 2 à 8
Porosité 175 Å
Surface spécifique 220 m²/g
Température 60°C
Type d’USP L8
Phase stationnaire Amino (NH2)
Matériau de remplissage Silice
Taux de carbone 2%
Type de colonne Mode mixte
“End-capped” No
Phase Phase inverse, phase normale, échange d’ions, HILIC
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis