missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Microbiologics™ Brevundimonas diminuta ATCC® 19146™†

Code produit. p-4395736
Encompass_Preferred
Click to view available options
ATCC®:
19146
Type de produit:
KWIK-STIK
Conditionnement:
2 pièces
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 11957374

Marque: Microbiologics™ 0805P

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

For culture purposes and QC applications

KWIK-STIK™

  • Clever design and accurate, repeatable results
  • Each device features a single strain of Brevundimonas diminuta in a lyophilized pellet, a reservoir of hydrating fluid and inoculating swab
  • For added convenience, a peel-off identification label is included for easy documentation
  • Available in packs of 2
LYFO DISK™
  • The most economical reference stock culture option; lyophilized pellet containing a single strain of Brevundimonas diminuta
  • Easy to use; simply re-hydrate the pellet and inoculate
  • Available in a re-sealable vial containing 6 pellets
  • ATCC™ 19146™†

†The ATCC Licensed Derivative Emblem, the ATCC Licensed Derivative word mark, and the ATCC catalog marks are trademarks of ATCC. Microbiologics Inc. is licensed to use these trademarks and to sell products derived from ATCC cultures.

Spécification

ATCC® 19146
Niveau de sécurité biologique 1
Certifications/Conformité CE, online certificate of analysis
Contenu et stockage 2°C à 8°C
Forme Lyophilized Pellet
Type de milieu Kwik-stik™
Type de produit KWIK-STIK
À utiliser avec (application) Culture purpose and QC application
Quantité 2 U
Espèces Brevundimonas diminuta
Correction du contenu d'un produit

Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis