missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Candida albicans ATCC® 10231™†

Code produit. 14892941
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
2/paquet
6/paquet
Type de produit:
KWIK-STIK
Conditionnement:
2 pièces
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 14892941

Marque: Microbiologics 0443K

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

For culture purposes and QC applications

Souche ATCC™ lyophilisée non calibrée
• Pour applications qualitatives
• Plus de 500 souches de référence disponibles
• Applications
• Contrôle qualité des milieux de culture déshydratés et prêts à l'emploi, élaboration d'une banque de souches de référence, identification bactérienne…
• Ecouvillon KWIK-STIK™
• prêt à l'emploi
• Système complet prêt à l'emploi. Ampoule 0,5 mL de diluant inclue dans l'écouvillon
• Jusqu'à 15 boîtes de Petri ensemencées avec un seul écouvillon
• Disque lyophylisé LYFO DISK™
• le plus économique
• 1 flacon de 6 souches lyophilisées prêtes à être rehydratées par une solution de TSB (bouillon trypticase soja), sérum physiologique ou eau stérile…
• Candida albicans

Spécification

ATCC® 10231
Niveau de sécurité biologique 1
Certifications/Conformité CE, online certificate of analysis
Contenu et stockage 2°C à 8°C
Forme Lyophilized Pellet
Type de milieu Kwik-stik™
Type de produit KWIK-STIK
À utiliser avec (application) Culture purpose and QC application
Quantité 6/paquet
Espèces Candida albicans

The ATCC Licensed Derivative Emblem, the ATCC Licensed Derivative word mark, and the ATCC catalog marks are trademarks of ATCC. MicroBioLogics Inc. is licensed to use these trademarks and to sell products derived from ATCC cultures.

Correction du contenu d'un produit

Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis