missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Microbiologics™ Escherichia coli ATCC® 25922™†

Code produit. 11996555
Encompass_Preferred
Click to view available options
Type de produit:
KWIK-STIK
Quantité:
2/boîte
6/paquet
Conditionnement:
2 pièces
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 11996555

Marque: Microbiologics™ 0335P

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

For culture purposes and QC applications

Souche ATCC™ lyophilisée non calibrée
• Pour applications qualitatives
• Plus de 500 souches de référence disponibles
• Applications
• Contrôle qualité des milieux de culture déshydratés et prêts à l'emploi, élaboration d'une banque de souches de référence, identification bactérienne…
• Ecouvillon KWIK-STIK™
• prêt à l'emploi
• Système complet prêt à l'emploi. Ampoule 0,5 mL de diluant inclue dans l'écouvillon
• Jusqu'à 15 boîtes de Petri ensemencées avec un seul écouvillon
• Disque lyophylisé LYFO DISK™
• le plus économique
• 1 flacon de 6 souches lyophilisées prêtes à être rehydratées par une solution de TSB (bouillon trypticase soja), sérum physiologique ou eau stérile…
• Escherichia coli

Spécification

ATCC® ATCC 25922
Niveau de sécurité biologique 1
Certifications/Conformité CE, certificat d’analyse en ligne
Contenu et stockage 2°C à 8°C
Forme Granulé lyophilisé
Type de milieu Kwik-stik™
Type de produit KWIK-STIK
À utiliser avec (application) Pour la culture et les procédures de contrôle de qualité
Quantité 2/boîte
Espèces Escherichia coli

Le logo ATCC Licensed Derivative, la marque verbale ATCC Licensed Derivative et les marques de catalogue ATCC sont des marques commerciales d’ATCC. MicroBioLogics Inc. est autorisé, sous licence, à utiliser ces marques commerciales et à vendre les produits dérivés des cultures d’ATCC.

Correction du contenu d'un produit

Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis