Learn More
Microbiologics™ Escherichia coli ATCC® 25922™†
Description
• Pour applications qualitatives
• Plus de 500 souches de référence disponibles
• Applications
• Contrôle qualité des milieux de culture déshydratés et prêts à l'emploi, élaboration d'une banque de souches de référence, identification bactérienne
• Ecouvillon KWIK-STIK
• prêt à l'emploi
• Système complet prêt à l'emploi. Ampoule 0,5 mL de diluant inclue dans l'écouvillon
• Jusqu'à 15 boîtes de Petri ensemencées avec un seul écouvillon
• Disque lyophylisé LYFO DISK™
• le plus économique
• 1 flacon de 6 souches lyophilisées prêtes à être rehydratées par une solution de TSB (bouillon trypticase soja), sérum physiologique ou eau stérile
• Escherichia coli
Spécification
Spécification
| ATCC® | ATCC 25922 |
| Niveau de sécurité biologique | 1 |
| Certifications/Conformité | CE, certificat d’analyse en ligne |
| Contenu et stockage | 2°C à 8°C |
| Forme | Granulé lyophilisé |
| Type de milieu | Kwik-stik™ |
| Type de produit | KWIK-STIK |
| À utiliser avec (application) | Pour la culture et les procédures de contrôle de qualité |
| Quantité | 2/boîte |
| Espèces | Escherichia coli |
Le logo ATCC Licensed Derivative, la marque verbale ATCC Licensed Derivative et les marques de catalogue ATCC sont des marques commerciales d’ATCC. MicroBioLogics Inc. est autorisé, sous licence, à utiliser ces marques commerciales et à vendre les produits dérivés des cultures d’ATCC.
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.