missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Brema Ice Makers™ Floconneuse à glace

Code produit 15996215
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité:
9 kg
20 kg
30 kg
40 kg
55 kg
Type de refroidissement:
Refroidissement par air
Refroidissement à l’eau
Conditionnement:
1 pièce
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité Type de refroidissement Conditionnement
15996215 40 kg Refroidissement par air -
15914788 20 kg Refroidissement par air -
15964778 40 kg Refroidissement à l’eau -
15974778 55 kg Refroidissement par air -
15984778 55 kg Refroidissement à l’eau -
15994778 9 kg Refroidissement par air -
15904788 9 kg Refroidissement à l’eau -
15924788 20 kg Refroidissement à l’eau -
15934788 30 kg Refroidissement par air 1 pièce
15944788 30 kg Refroidissement à l’eau -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15996215 Fournisseur Brema Ice Makers™ Code fournisseur GB1540 AHCX
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6805.00€
    4210.00€ / 1 pièces
    Économisez 2595.00€
    38% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 09-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier

missing translation for 'validMainframeMsg'

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.

Les floconneuses à glace Brema™ peuvent être facilement installées pratiquement n’importe où dans le laboratoire ou dans toute une gamme d’autres environnements de travail pour produire de la glace en flocons et granules de 80 à 82 % sèche.

  • Technologie de système granulaire utilisant une vis sans fin et un brise-glace pour créer des flocons et des morceaux de formes irrégulières
  • Modèles disponibles pouvant produire jusqu’à 153 kg/jour avec une capacité de stockage maximale de 55 kg
  • Options de refroidissement par air ou par eau
  • 1 L d’eau génère 1 kg de glace (refroidissement par air)
  • Acier inox avec finition Scotch Brite™
  • Équipé d’un filtre à air amovible et nettoyable
  • Bords arrondis internes faciles à nettoyer
  • Porte escamotable à glissière isolée
  • Fonctionnement à une température ambiante jusqu’à 43°C
  • Pieds réglables
  • Réfrigérants sans CFC

Spécification

Température ambiante (métrique) Jusqu'à 43°C
Type de refroidissement Refroidissement par air
Profondeur (métrique) 690 mm
Type de produit Machine à glace en paillettes
Hauteur (métrique) 920 mm
Largeur (métrique) 738 mm
Rendement 155 kg/24 h.
Capacité 40 kg
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.