missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cargille™ Huile d’immersion

Code produit. 11738372
Encompass_Preferred
Click to view available options
Type:
Huile d’immersion de type A
Huile d’immersion de type B
Dimensions:
7 ml
120 ml
Conditionnement:
1 pièce
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 11738372

Marque: Cargille™ 16484 / 1/4OZ

Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Huile à immersion
• Indice réfraction à 23°C: 1,5150
• Faible fluorescence, absence totale de PCB
• Conforme FDA
• Huile type A Viscosité 150 cSt, recommandée quand la distance objectif - lamelle est très réduite
• Huile type B Viscosité 1250 cSt, usage général
• Huile type C Viscosité 21 000 cSt, pour microscope inversé
• Huile

Spécification

Type Huile d’immersion de type B
Type d’emballage 1/boîte
Quantité 7 ml
Dimensions 7 ml
Correction du contenu d'un produit

Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis