missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BINDER™ Connexion au gaz inerte
Tous les produits BINDER Produits
Click to view available options
Diamètre (métrique):
10 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Avec entrée et sortie de gaz
- Non associé à l’option de port d’accès ou d’éclairage intérieur
Spécification
Spécification
| Description | Connexion au gaz inerte - avec entrée et sortie de gaz, Ø 10 mm, mesures supplémentaires comprises pour la plus grande imperméabilité possible aux gaz ; pas en conjonction avec l’option d’éclairage intérieur ou port d’accès |
| À utiliser avec (équipement) | Chambres BINDER FED 260 |
| Matériau | Acier |
| Type | Accessoire, raccord de gaz |
| Diamètre (impériale) | 0.4 in. |
| Diamètre (métrique) | 10 mm |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu