Learn More
Étalon de vérification de l’étalonnage initial 2 Hg pour ICP, 2 composants, Honeywell Fluka™
Tous les produits Honeywell Fluka ProduitsDescription
Les étalons analytiques Honeywell Fluka™ offrent une gamme croissante de matériaux de référence inorganiques et organiques de haute qualité pour le marché européen, produits selon la norme ISO 9001.Les produits sont adaptés à une large gamme d’industries et d’applications et sont livrés avec un certificat d’analyse détaillé (CoA) dans chaque livraison. Une assistance technique experte gratuite est disponible, pour vous assurer que vous avez les informations dont vous avez besoin pour démarrer rapidement votre analyse et passer un audit.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Initial Calibration Verification Standard 2 Hg for ICP |
| Densité | 1.04 g/cm3 |
| pH | <2 |
| Quantité | 100 ml |
| Qualité | Normes pour l’ICP et l’ICP-MS |
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.