Learn More
Invitrogen™ MAX Efficiency™ DH5α-T1R Competent Cells
Description
Efficacité maximale DH5α En plus de la prise en charge de l’analyse des bleus / blancs, les mutations de recA1 et endA1 en cellules DH5αα augmentent la stabilité des inserts et améliore la qualité de l’ADN plasmidique préparé à partir de mini-preps. Efficacité maximale DH5α Les cellules compétentes résistantes au phage-DH5 T1 produisent >1 x 109 transformants/μg d'ADN monomère pUC19 dansμune réaction de transformation de 100 litres.
Non compatible avec des cadences élevées (manuel)
Clonage, transformation
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace carbonique
Spécification
Spécification
| Type de produit | Cellule compétente |
| Contient l’épisome F | Absence d’épisome F’ |
| Améliore la qualité des plasmides | Oui |
| Clonage d’ADN méthylé | Non |
| Niveau d’efficacité de la transformation | Haute efficacité (> 10^9 cfu⁄µg) |
| Contenu et stockage | Conserver dans un congélateur ultra-froid (-68 à -85°C). |
| Résistance aux antibiotiques des bactéries | No |
| Clonage d’ADN instable | Ne convient pas au clonage d’ADN instable |
| Sélection bleue / blanche | Oui |
| Compatibilité à haut débit | Non compatible avec le haut débit (manuel) |
| Afficher plus |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.