missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Brady™ ISO Safety Sign - Disinfect Surface, English

Code produit. 30280425
Click to view available options
Dimensions (L x l):
150 x 50 mm
148 x 210 mm
210 x 297 mm
297 x 105 mm
297 x 420 mm
450 x 150 mm
600 x 200 mm
Matériau:
Aluminium
Polyester laminé
Polypropylène
Conditionnement:
1 pièce
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 30280425

Marque: Brady™ 323251

Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Sign to signify that the surface must be disinfected. Text is in English.

  • Sign compliant to ISO 7010

Spécification

Certifications/Conformité ISO 7010; Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863
Alternate Part Number M/M062/EN594/PE-148x210-1
Finition Gloss
Qualité M062
Matériau Polyester laminé
Quantité 1 Ea.
Type de montage Surface Mount, Wall Mount
À utiliser avec (application) Facility Identification, Safety Identification
Hauteur (impériale) 8.27 in.
Hauteur (métrique) 210 mm
Épaisseur 0.1 mm
Largeur (impériale) 5.83 in.
Largeur (métrique) 148 mm
Plage de températures (métrique) -40°C to +110°C
Forme Rectangular
Plage de températures (impériale) -40°F to +230°F
Langues English
Dimensions (L x l) 148 x 210 mm
Texte affiché Disinfect surface
Type de produit Personal Hygiene Sign
Couleur White on Blue
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis