missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Isopropyl Alcohol, Honeywell Riedel-de Haën™
Click to view available options
Quantité:
100 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100mL
Description
- Honeywell Riedel-de Haen a plus de 200 ans d’histoire dans la production de produits chimiques de haute pureté
- Il s’agit de la première marque proposant des solvants de haute pureté pour des applications dédiées.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Propanol |
| pH | Neutral |
| Point de fusion | -90°C |
| Note relative au nom | Meets USP testing specifications |
| Couleur | Incolore |
| Densité | 0.785g/mL at 25°C |
| Point d’ébullition | 77°C to 83°C (1013 hPa) |
| Quantité | 100 mL |
| Limite d’explosion | 0.02 |
| Point d’éclair | 12°C (53.6°F) |
| Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu