missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DWK Life Sciences Flacons à tare Kimble™ KIMAX™ — avec bouchons coniques standard
Click to view available options
Capacité (métrique):
12 mL
Forme:
Forme basse, Cylindrique
Conditionnement:
24 pièces
Description
Avec bouchon conique standard
- Le bouchon col s’insère dans le corps rodé en interne ; fond fermé
- Conception conforme à la Norme Fed. NNN-B-1493, Type I, Style I
Spécification
Spécification
| Capacité | 0,45 oz., 12 ml |
| Capacité (métrique) | 12 mL |
| Capacité (impériale) | 0,45 oz. |
| Diamètre (impériale) interne | 0,98 in |
| Diamètre (métrique) interne | 25mm |
| Forme | Forme basse, Cylindrique |
| Matériau | Verre |
| Joint conique standard | 24/12 |
| Poids (métrique) | 18g |
| Poids (impériale) | 0,03 lb |
| Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu