missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ FLEX-COLUMN™ HDPE Bed Supports, 20μm Pore

Code produit. 17979590
Click to view available options
Diamètre (métrique) externe:
1,5 cm
Conditionnement:
10 pièces
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 17979590

Marque: DWK Life Sciences K4204151501

Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.

Demandez un prix pour cet article ici.

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Polyethylene Bed Supports for Kimble™ FLEX-COLUMN™ Economy Flow Adapter 420415

  • Supports de lit en PEHD avec une taille des pores de 20 microns
  • Options de 1,0 cm, 1,5 cm et 2,0 cm
  • Fournis en boîtes de 10
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Type Sommier
Diamètre (métrique) externe 1,5 cm
À utiliser avec Remplacement des adaptateurs de débit
Matériau Polyéthylène
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis