missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ FLEX-COLUMN™ HDPE Bed Supports, 20μm Pore
Click to view available options
Diamètre (métrique) externe:
1,5 cm
Conditionnement:
10 pièces
Description
- Supports de lit en PEHD avec une taille des pores de 20 microns
- Options de 1,0 cm, 1,5 cm et 2,0 cm
- Fournis en boîtes de 10
Spécification
Spécification
| Type | Sommier |
| Diamètre (métrique) externe | 1,5 cm |
| À utiliser avec | Remplacement des adaptateurs de débit |
| Matériau | Polyéthylène |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu