missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Tête de distribution Kipp
Click to view available options
Volume (métrique):
2 mL
10 ml
20 mL
25 ml
Conditionnement:
1 pièce
Spécification
Spécification
| Type de produit | Tête de distribution Kipp |
| Matériau | Tubulure Duran |
| Volume (métrique) | 2 mL |
| À utiliser avec (équipement) | Distributeur Kipp |
| Comprend | Cône NS 29/32 |
| Quantité | 1/boîte |
| Diamètre du filetage | NS 29/32 |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu