missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Liebherr™ Réfrigérateur bas de série KTS
Tous les produits Liebherr Produits
Click to view available options
Consommation d’énergie:
A++ : 0,252 kWh / 24 h, 92 kWh / an
Largeur (métrique) extérieure:
55,4 cm
Conditionnement:
1 pièce
Description
L’unité peut être placée sous un plan de travail, une table ou un bureau, ce qui permet un usage optimal de l’espace.
- Bacs à légumes transparents : Tiroirs spacieux pour un stockage ordonné, une meilleure visibilité du contenu et un nettoyage facile
- Charnières de porte réversibles : Les charnières de porte peuvent être déplacées de la droite vers la gauche pour s’adapter à l’espace
- Plan de travail amovible : Appareils autonomes avec un plan de travail amovible
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 141 L |
| Gamme de températures | 3°C à 8°C |
| Réfrigérant | R600A |
| Modèle de porte | SwingDesign avec poignée ergonomique Slimline |
| Côté charnière | Right, interchangeable |
| Tiroirs | Transparent |
| Nbre de tiroirs | 1 |
| Étagères | 4 (3 réglables) |
| Étagères de porte | 3 (1 bottle, 2 can) |
| Matériau de la hotte | Acier |
| Afficher plus |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction