missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Labconco™ Câble AtmosPure

Code produit. 15977590 Tous les produits Labconco Corporation Produits
Click to view available options
Type de produit:
Câble à 6 broches AtmosPure
Conditionnement:
1 pièce
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 15977590

Marque: Labconco™ 5442000

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Câble de surveillance de l’oxygène et de l’humidité à utiliser avec les boîtes à gants Labconco Protector

Le câble de communication à 6 broches AtmosPure est requis pour une utilisation lorsque les purificateurs de gaz AtmosPure Re-Gen et la boîte à gants configurés avec le contrôleur de pression automatique partagent une pompe à vide.

Spécification

À utiliser avec (équipement) AtmosPure
Poids (impériale) 2 lb
Poids (métrique) 0,9 kg
Type de produit Câble à 6 broches AtmosPure
À utiliser avec (application) À utiliser lorsque le système AtmosPure et la boîte à gants avec contrôleur de pression automatique partagent une pompe à vide
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis