missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Labconco™ Boîte à gants double de combinaison en acier inoxydable Protector™

Code produit. 17515375 Tous les produits Labconco Corporation Produits
Click to view available options
Certifications/Conformité:
CE
Type de bouchon:
Prise Schuko
Tension:
208/230 V
Conditionnement:
1 pièce
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.

Code produit. 17515375

Marque: Labconco™ 5080172

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.

Includes

Contrôleur de pression automatique

A la capacité de fonctionner comme une boîte à gants filtrée ou une boîte à gants à atmosphère contrôlée

  • Portes de chambre de transfert pivotantes intérieures et extérieures, à contrepoids et équipées de systèmes de verrouillage rapide
  • Deux raccords de compression d’entrée et de sortie de 0,75 po de dia. ext. montés à l’arrière pour une connexion au purificateur AtmosPure™ Re-Gen Gas ou à un autre système de séchage en option
  • Fiche murale intérieure droite (duplex sur les modèles 100/115 V) de 10 A maximum
  • Le passage intérieur gauche de la fixation murale est muni d’une fiche
  • Dépasser les conditions de confinement de l’atmosphère de classe 1 en termes de perméation de l’oxygène <1,67 ppm /min selon la méthode d’essai ISO 10648-2
  • Fiche électrique à montage central
  • Revêtement en acier inoxydable de type 304, portes intérieure et extérieure de la chambre de transfert en acier inoxydable de type 304 et panneau frontal en acier inoxydable de type 304.
  • Quatre lampes fluorescentes avec deux fenêtres de visualisation, quatre gants en néoprène et ports de gants
  • L’éclairage dépasse 80 pieds-bougies

Travailler avec des matériaux sensibles à l’atmosphère et/ou dangereux.

Spécification

Type de produit Boîte de gants
Type de filtre ULPA
Type d’éclairage Deux lampes fluorescentes de 25 W
Matériau Acier inoxydable
Ampérage 10 A
Certifications/Conformité CE
Profondeur (impériale) 34,4 in
Profondeur (métrique) 87,4 cm
Affichage LCD
À utiliser avec (application) Laboratoires utilisant plusieurs types d’applications de boîtes à gants ou prévoyant un changement d’applications futur (matériaux sensibles à l’atmosphère et matières dangereuses)
À utiliser avec (équipement) Purificateur de gaz AtmosPure™ Re-Gen
Hauteur (impériale) 45,7 in
Hauteur (métrique) 116,1 cm
Type de bouchon Prise Schuko
Ports 4
Tension 208/230 V
Poids (impériale) 1300 lb
Poids (métrique) 590 kg
Largeur (impériale) 108,9 in
Largeur (impériale) intérieure 81,8 in
Largeur (métrique) 276,6 cm
Largeur (métrique) intérieure 207,77 cm
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis