missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Brady™ Étiquettes pour imprimante d’étiquettes

Code produit. 15116272
Click to view available options
Forme:
Rectangle
Rectangle avec coins arrondis
Dimensions (métrique):
15,24 x 41,28 mm (l x H)
40 x 15 mm (l x H)
Conditionnement:
1 pièce
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 15116272

Marque: Brady™ 710776

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Polyester auto-laminé pour imprimante.

  • En polyester auto-laminé
  • Résistance à l’abrasion et aux produits chimiques
  • Adhésif acrylique permanent
  • Blanc / transparent

Spécification

Description Étiquettes pour imprimante d’étiquettes BMP71
Type d’adhésif Acrylique, permanent
Couleur Blanc / transparent
Finition Mat
Format Laminé
Matériau Polyester
Type de produit Étiquette pour imprimante
À utiliser avec (application) Identification en laboratoire
Étiquettes par rangée 1
Nb par paquet 500 étiquettes / boîte
Forme Rectangle
Dimensions (métrique) 15,24 x 41,28 mm (l x H)
Épaisseur (métrique) 0,048 mm
Dimensions (LxW) 41,28 x 15,24 mm
Largeur (métrique) 15,24 mm
Hauteur (métrique) 41,28 mm
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis