missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Gram™ Combiné laboratoire qualifiable réfrigérateur/congélateur
Click to view available options
Capacité (impériale) du congélateur:
66 gal.
90,6 gal.
Modèle de porte:
Réversible
Verre (réfrigérateur), solide (congélateur)
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Combinés laboratoire réfrigérateur / congélateur.
- Armoires agréées ATEX intérieur et extérieur.
- Appareils qualifiables selon FD X15-140. Conformes Bonne Pratique de Laboratoire.
- 2 systèmes frigorifiques indépendants avec 2 régulations, 2 moteurs et 2 alimentations.
- Refroidissement ventilé température réglable de +2°C à +20°C (enceinte positive) et -25°C à -5°C (enceinte négative).
- Évaporateur batterie et froid ventilé canalisé sur toute la hauteur de cuve avec dégivrage et évaporation automatique des condensats.
- Régulation électronique MPC 4.6 avec alarmes ouverture de porte et dépassement de température haute et basse.
- Mémorisation de la température min/max et des historiques d'alarmes.
- Contact sec libre de potentiel.
- Verrouillage de la commande.
- Thermostat de sécurité anti congélation (enceinte positive).
- Carrosserie en acier laqué blanc.
- Cuve en PS avec angles arrondis.
- Porte avec serrure et sens d'ouverture réversible.
- Rappel de porte automatique.
- Arrêt de la ventilation à l'ouverture de porte.
- Éclairage LED sur modèles avec porte vitrée.
- 2 passages de cuve ø25 mm pour mise en place d'une ou plusieurs sondes externes GTC et pour la qualification sur site (par enceinte).
- Équipées de 4 roulettes (2 fixes + 2 pivotantes avec frein) hauteur 125mm.
- Équipés de grilles renforcées charge max 40kg.
- Fluide propre R-600a.
Specifications
Specifications
| Type | Professional Refrigerator |
| Capacité (impériale) du congélateur | 90,6 gal. |
| Capacity (Metric) Freezer | 343 L |
| Plage de températures (congélateur) | -5°C à -25°C |
| Plage de températures (réfrigérateur) | 2°C to 20°C |
| Modèle de porte | Verre (réfrigérateur), solide (congélateur) |
| No. of Doors | 1 (2 compartments) |
| Étagères | 7 |
| Capacité (métrique) d’étagère | 40 kg |
| Compresseur | 2 |
| Show More |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction