missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Gram™ Combiné laboratoire qualifiable réfrigérateur/congélateur

Code produit. p-200084631
Click to view available options
Capacité (impériale) du congélateur:
66 gal.
90,6 gal.
Modèle de porte:
Réversible
Verre (réfrigérateur), solide (congélateur)
Conditionnement:
1 pièce
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.

Code produit. 30052851

Marque: Gram™ IIRR210RF210L10

Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.

Combiné laboratoire qualifiable réfrigérateur/congélateur avec Refroidissement Ventilé, DégivrageAutomatique, Régulation Électronique, Alarme température visuelle et sonore.

  • Combinés laboratoire réfrigérateur / congélateur.
  • Armoires agréées ATEX intérieur et extérieur.
  • Appareils qualifiables selon FD X15-140. Conformes Bonne Pratique de Laboratoire.
  • 2 systèmes frigorifiques indépendants avec 2 régulations, 2 moteurs et 2 alimentations.
  • Refroidissement ventilé température réglable de +2°C à +20°C (enceinte positive) et -25°C à -5°C (enceinte négative).
  • Évaporateur batterie et froid ventilé canalisé sur toute la hauteur de cuve avec dégivrage et évaporation automatique des condensats.
  • Régulation électronique MPC 4.6 avec alarmes ouverture de porte et dépassement de température haute et basse.
  • Mémorisation de la température min/max et des historiques d'alarmes.
  • Contact sec libre de potentiel.
  • Verrouillage de la commande.
  • Thermostat de sécurité anti congélation (enceinte positive).
  • Carrosserie en acier laqué blanc.
  • Cuve en PS avec angles arrondis.
  • Porte avec serrure et sens d'ouverture réversible.
  • Rappel de porte automatique.
  • Arrêt de la ventilation à l'ouverture de porte.
  • Éclairage LED sur modèles avec porte vitrée.
  • 2 passages de cuve ø25 mm pour mise en place d'une ou plusieurs sondes externes GTC et pour la qualification sur site (par enceinte).
  • Équipées de 4 roulettes (2 fixes + 2 pivotantes avec frein) hauteur 125mm.
  • Équipés de grilles renforcées charge max 40kg.
  • Fluide propre R-600a.

Spécification

Type Professional Refrigerator
Capacité (impériale) du congélateur 66 gal.
Capacity (Metric) Freezer 250 L
Plage de températures (congélateur) -5°C à -25°C
Plage de températures (réfrigérateur) 2°C to 20°C
Modèle de porte Réversible
No. of Doors 2 (2 compartments)
Étagères 6
Capacité (métrique) d’étagère 40 kg
Compresseur 2
Dégivrage Automatique
Options de surveillance Remote Alarm Contacts
Réfrigérant R-600a
Capacité Biological Samples
Matériau de la hotte Scratch-resistant Painted Steel
Finition externe White
Isolation Polyurethane
Intérieur Polystyrene
Certifications/Conformité CE, ISO 14001
Modèle Freestanding
Affichage Digital
Couleur Blanc
Type de contrôle Électronique
Éclairage Néant
Dimensions (P x l x H) extérieures 640 x 595 x 1727 mm
Profondeur (impériale) extérieure 25.2 in.
Profondeur (métrique) extérieure 640 mm
Hauteur (impériale) extérieure 68 in.
Hauteur (métrique) extérieure 1727 mm
Largeur (impériale) extérieure 23.4 in.
Largeur (métrique) extérieure 595 mm
Consommation d’énergie 1.9 kWh/24 hr.
Type de bouchon EU
Tension 230 V
Fréquence 50 Hz
Puissance 228 W
Poids à l’expédition (impériale) 202.2 lb.
Poids à l’expédition (métrique) 91.7 kg
Poids (impériale) 188.9 lb.
Poids (métrique) 85.7 kg
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis