missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Gram™ Armoire positive labo

Code produit. 30052763
Click to view available options
Capacité (métrique):
218 l
346 l
583 l
Modèle de porte:
Complet
Verre
Conditionnement:
1 pièce
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.

Code produit. 30052763

Marque: Gram™ IIRR310LG10

Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy

Armoire positive labo avec Refroidissement Ventilé, Dégivrage Automatique, Régulation Électronique, Alarme température visuelle et sonore.

  • Armoire agréée ATEX intérieur et extérieur
  • Appareil qualifiable selon FD X15-140. Conforme Bonne Pratique de Laboratoire.
  • Refroidissement ventilé température réglable de +2°C à +20°C
  • Evaporateur batterie et froid ventilé canalisé sur toute la hauteur de cuve avec dégivrage et évaporation automatique des condensats
  • Régulation électronique MPC 4.6 avec alarmes ouverture de porte et dépassement de température haute et basse
  • Mémorisation de la température min/max et des historiques d'alarmes
  • Contact sec libre de potentiel pour report d'alarmes
  • Verrouillage de la commande
  • Thermostat de sécurité anti-congélation
  • Carrosserie en acier laqué blanc
  • Cuve en PS avec angles arrondis
  • Porte avec serrure et sens d'ouverture réversible
  • Rappel de porte automatique
  • Arrêt de la ventilation à l'ouverture de porte
  • 2 passages de cuve diamètre 25mmpour mise en place d'une ou plusieurs sondes externes GTC et pour la qualification sur site
  • Equipée de grilles renforcées charge max 40 kg
  • Fluide propre R-600a

Specifications

Type Professional Refrigerator
Capacité (impériale) 57.6 gal.
Capacité (métrique) 218 l
Gamme de températures 2°C to 20°C
Réfrigérant R-600a
Modèle de porte Complet
No. of Doors 1
Étagères 4
Capacité (impériale) d’étagère 88.2 lb.
Capacité (métrique) d’étagère 40 kg
Matériau de la hotte Painted Steel
Finition externe White Painted
Isolation Polyurethane
Intérieur Polystyrène
Certifications/Conformité CE, ATEX Certified, ISO 14001
Modèle Freestanding
Affichage Digital
Couleur White
Type de contrôle Electronic
Dégivrage Automatique
Éclairage None
Options de surveillance Alarms, Remote Alarm Contacts
Compresseur Ventilé
Dimensions (P x l x H) extérieures 640 x 595 x 1220 mm
Profondeur (impériale) extérieure 25.2 in.
Profondeur (métrique) extérieure 640 mm
Hauteur (impériale) extérieure 48 in.
Hauteur (métrique) extérieure 1220 mm
Largeur (impériale) extérieure 23.4 in.
Largeur (métrique) extérieure 594 mm
Ampérage 1.02 A
Type de bouchon UE
Tension 230 V
Fréquence 50 Hz
Puissance 95 W
Consommation d’énergie 0.51 kWh/24 hr.
Poids à l’expédition (impériale) 129.6 lb.
Poids à l’expédition (métrique) 58.8 kg
Poids (impériale) 122.4 lb.
Poids (métrique) 55.5 kg
Show More Show Less
Product Content Correction

Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.

Product Title

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.

Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.