missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Gram™ Armoire positive labo

Code produit. 30052845
Click to view available options
Capacité (métrique):
218 l
346 l
583 l
Modèle de porte:
Complet
Verre
Conditionnement:
1 pièce
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.

Code produit. 30052845

Marque: Gram™ IIRR410LG10

Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.

Armoire positive labo avec Refroidissement Ventilé, Dégivrage Automatique, Régulation Électronique, Alarme température visuelle et sonore.

  • Armoire agréée ATEX intérieur et extérieur
  • Appareil qualifiable selon FD X15-140. Conforme Bonne Pratique de Laboratoire.
  • Refroidissement ventilé température réglable de +2°C à +20°C
  • Evaporateur batterie et froid ventilé canalisé sur toute la hauteur de cuve avec dégivrage et évaporation automatique des condensats
  • Régulation électronique MPC 4.6 avec alarmes ouverture de porte et dépassement de température haute et basse
  • Mémorisation de la température min/max et des historiques d'alarmes
  • Contact sec libre de potentiel pour report d'alarmes
  • Verrouillage de la commande
  • Thermostat de sécurité anti-congélation
  • Carrosserie en acier laqué blanc
  • Cuve en PS avec angles arrondis
  • Porte avec serrure et sens d'ouverture réversible
  • Rappel de porte automatique
  • Arrêt de la ventilation à l'ouverture de porte
  • 2 passages de cuve diamètre 25mmpour mise en place d'une ou plusieurs sondes externes GTC et pour la qualification sur site
  • Equipée de grilles renforcées charge max 40 kg
  • Fluide propre R-600a

Spécification

Type Professional Refrigerator
Capacité (impériale) 91.4 gal.
Capacité (métrique) 346 l
Gamme de températures 2°C to 20°C
Réfrigérant R-290
Modèle de porte Complet
No. of Doors 1
Étagères 5
Capacité (impériale) d’étagère 88.2 lb.
Capacité (métrique) d’étagère 40 kg
Matériau de la hotte Painted Steel
Finition externe White Painted
Isolation Polyurethane
Intérieur Polystyrène
Certifications/Conformité CE, ATEX Certified, ISO 14001
Modèle Freestanding
Affichage Digital
Couleur White
Type de contrôle Electronic
Dégivrage Automatique
Éclairage None
Options de surveillance Alarms, Remote Alarm Contacts
Compresseur Ventilé
Dimensions (P x l x H) extérieures 640 x 595 x 1901 mm
Profondeur (impériale) extérieure 25.2 in.
Profondeur (métrique) extérieure 640 mm
Hauteur (impériale) extérieure 74.8 in.
Hauteur (métrique) extérieure 1901 mm
Largeur (impériale) extérieure 23.4 in.
Largeur (métrique) extérieure 595 mm
Ampérage 0.91 A
Type de bouchon UE
Tension 230 V
Fréquence 50 Hz
Puissance 122 W
Consommation d’énergie 0.59 kWh/24 hr.
Poids à l’expédition (impériale) 165.3 lb.
Poids à l’expédition (métrique) 75 kg
Poids (impériale) 157.4 lb.
Poids (métrique) 71.4 kg
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt