missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ Panneaux d’interdiction Ne pas photographier en polyester laminé
Click to view available options
Conditionnement:
1 pièce
Description
Panneaux d'interdiction
• Conforme aux normes en vigueur NF X 08-003-1 et N X 08-003-3 et à la directive européenne 92/58/CEE
• Polyester PE adhésif résiste aux produits chimiques, pluie, UV, rayures, abrasion et température jusqu'à 120°C
• Polypropylène PP rigide: grande souplesse, extrême résistance aux chocs, UV, température jusqu'à 120°C
• Aluminium usage illimité en extérieur, identifiable même dans les pires conditions d'encrassement
• Panneau défense de photographier
• Conforme aux normes en vigueur NF X 08-003-1 et N X 08-003-3 et à la directive européenne 92/58/CEE
• Polyester PE adhésif résiste aux produits chimiques, pluie, UV, rayures, abrasion et température jusqu'à 120°C
• Polypropylène PP rigide: grande souplesse, extrême résistance aux chocs, UV, température jusqu'à 120°C
• Aluminium usage illimité en extérieur, identifiable même dans les pires conditions d'encrassement
• Panneau défense de photographier
Spécification
Spécification
| Alternate Part Number | PIC 211-DIA 315-B7541 |
| Matériau | Polyester |
| Quantité | 1 de chaque |
| Type d’adhésif | Acrylique, permanent |
| Description | Polyester laminé |
| Diamètre (métrique) | 315 mm |
| À utiliser avec (application) | Panneaux d’interdiction de photographier |
| Température min. (métrique) | -13°C |
| Épaisseur | 0,024 mm |
| Forme | Rond |
| Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu