missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
GA International Laser and Inkjet Matte Paper Labels
Click to view available options
Dimensions (LxW):
100 x 30 mm
100,1 x 30 mm
105 x 37 mm
105 x 42,3 mm
105 x 74 mm
139 x 99,1 mm
199,6 x 143,5 mm
199,6 x 289 mm
200 x 60 mm
210 x 99 mm
31 x 22 mm
31,5 x 13 mm
45,7 x 25,4 mm
46 x 11,1 mm
47,5 x 21,2 mm
63,5 x 33,8 mm
63,5 x 38,1 mm
63,5 x 46,5 mm
63,5 x 72 mm
64 x 7 mm
70 x 36 mm
76,2 x 46,4 mm
99,1 x 34 mm
99,1 x 38,1 mm
99,1 x 57 mm
99,1 x 67,7 mm
99,1 x 93,1 mm
Conditionnement:
100 pièces
1000 pièces
1200 pièces
12000 pièces
12600 pièces
1400 pièces
1600 pièces
1800 pièces
200 pièces
2100 pièces
2400 pièces
300 pièces
400 pièces
4000 pièces
4800 pièces
600 pièces
7200 pièces
8400 pièces
Description
- Compatible with both laser and inkjet printers, for convenient printing
- High print quality with vivid colors
- Premium materials allow for uniform ink absorption and brightness
Spécification
Spécification
| Type d’adhésif | Permanent |
| Revêtement | None |
| Couleur | White |
| Finition | Matte |
| Format | Sheet |
| Matériau | Thermoplastic Film |
| Printable Sides | Single-side Printable |
| Print Technology | Laser |
| Type de produit | Label |
| Stérilité | Non stérile |
| Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu