missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Zeiss™ Guide optique

Code produit. 11825113
Click to view available options
Type:
Guide optique 1500
Conditionnement:
1 pièce
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 11825113

Marque: Zeiss™ 4170720000000

Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.

Demandez un prix pour cet article ici.

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Conçue pour les microscopes Zeiss

Microscopes compatibles :

  • Axio Zoom.V16
  • Stemi 2000
  • Stemi 2000 C
  • Stemi 2000 CS
  • SteREO Discovery.V20
  • SteREO Discovery.V8
  • SteREO Lumar.V12

Spécification

Type Guide optique 1500
Description Deux bras :5,6 x 1000mm
Diamètre (métrique) 5,6 mm
À utiliser avec (équipement) Microscopes Zeiss
Longueur (métrique) 1000 mm
Quantité 1 de chaque
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis