missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fisherbrand™ Thermomètres à immersion totale remplis d’alcool rouge Fisherbrand™
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Plage de températures (métrique):
-10°C à +110°C
-10°C à +150°C
-10°C à +50°C
-20°C à +110°C
-20°C à +150°C
Subdivision:
0,5°C
1°C
Type d’immersion:
Immersion totale
immersion partielle
Longueur (métrique):
155 mm
305 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Avec graduations ambrées
- Raccord fixe
- Ampoule renforcée pour l’agitation
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (application) | Usage général |
| Type d’immersion | Immersion totale |
| Longueur (métrique) | 155 mm |
| Remplissage du thermomètre | Alcool rouge |
| Type de produit | Thermomètre rempli de liquide |
| Température max. (métrique) | 50°C |
| Température min. (métrique) | - 10°C |
| Plage de températures (métrique) | -10°C à +50°C |
| Subdivision | 1°C |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction