missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tétraborate de lithium / métaborate de lithium / iodure de lithium (66,67 % / 32,83 % / 0,50 %), cristal pur de flux de fusion pour la préparation des échantillons, SPEX CertiPrep™
Tous les produits SPEX Certiprep ProduitsDescription
Includes
Certificat d’analyse Traceable NIST certifié ISO/CEI 17025 et ISO/CEI — Guide 34, fiche de données de sécurité
Étalon d’inorganique fabriqué pour AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF et autres instruments analytiques
- Flux de fusion de qualité pure
- 1 kg
- Tétraborate de lithium / métaborate de lithium / iodure de lithium (66,67 % / 32,83 % / 0,50 %)
Certifications
ISO/CEI 17025:2005, ISO 17034:2016, ISO 9001: 2015
Compliance
Conformité GHS / OSHA
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Lithium Tetraborate/Lithium Metaborate/Lithium Iodide |
| Note relative au nom | Fusion Flux |
| Quantité | 1 kg |
| Qualité | Pures |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Divers |
| Conditionnement | Flacon en PEBD lixivié trois fois |
Produit exclusivement destiné à un usage en laboratoire
Nom du produit
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?