Learn More
Tétraborate de lithium / iodure de lithium (99,5 % / 0,50 %), cristal ultra-pur de flux de fusion pour préparation d’échantillons, SPEX CertiPrep™
Tous les produits SPEX Certiprep ProduitsDescription
Includes
Certificat d’analyse Traceable NIST certifié ISO/CEI 17025 et ISO/CEI — Guide 34, fiche de données de sécurité
Étalon d’inorganique fabriqué pour AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF et autres instruments analytiques
- Flux de fusion de qualité ultra-pure
- 1 kg
- Tétraborate de lithium / iodure de lithium (99,5 % / 0,50 %)
Certifications
ISO/CEI 17025:2005, ISO 17034:2016, ISO 9001: 2015
Compliance
Conformité GHS / OSHA
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Lithium Tetraborate/Lithium Iodide |
| Note relative au nom | Fusion Flux |
| Quantité | 1 kg |
| Qualité | Ultrapure |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Divers |
| Conditionnement | Flacon en PEBD lixivié trois fois |
Produit exclusivement destiné à un usage en laboratoire
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.