missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ NPS NKS m-FC et MF e.motion quadrillé
Tous les produits Sartorius Produits
Click to view available options
:
10 sachets de 10 boîtes, 100 filtres à membrane prêts pour distributeur
Description
- Tampons nutritifs avec filtres à membrane quadrillée
- Pour la détermination d’E. coli et de coliformes
- Stockage sans problèmes jusqu’à 24 mois
- Conformité aux normes et références internationales
- Guide de validation disponible
- Très polyvalent : applications multiples
- Économique, il permet de réaliser des gains de temps et de coût
- Manipulation facile
- Filtres à membrane prêts pour distributeur conçus pour une utilisation avec le distributeur Microsart™ e.motion
Spécification
Spécification
| Couleur | Blanc |
| Type de milieu | m FC |
| Stérilité | Stérile |
| Classe d’organisme cible | E. coli et coliformes, Coliforms |
| Couleur de la grille | Vert |
| Type d’emballage | 10 sachets de 10 boîtes, 100 filtres à membrane prêts à être utilisés dans un distributeur |
| Porosité | 0,45 μm |
| Quantité | 100/boîte |
| Diamètre (métrique) | 50 mm |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu