missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
QuikPrep Macro SpinColumn™, C4
Click to view available options
Quantité:
24/boîte
Conditionnement:
24 pièces
Description
Available Matrices (Packing Materials):
| Specifications | C18 | C8 | C4 | TARGA C18 |
| Particle Size, μm | 10 | 5 | 4.5 | 10 |
| Pore Size, À | 300 | 300 | 300 | 120 |
| Pore Volume, mL/gm | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 |
| Surface Area, 100 m2/gm | 100 | 100 | 100 | 330 |
| % Carbon (w/w) | 8 | 5 | 3 | 18 |
| Silica Class | Type B | Type B | Type B | Type B |
| Acid and Alkali Stable | pH 1.5 to 10 | pH 1.5 to 10 | pH 1.5 to 10 | pH 1.5 to 10 |
C18, C8, C6 = Reverse phase bonding materials of different alkyl chain lengths
TARGA C18 = Monofunctional C18 phase with a unique polar and bulky end-capping
Spécification
Spécification
| Contenus des kits | 24 x Two 2 mL Centrifuge Tubes with Top and Bottom Caps |
| Matrice | C4 |
| Granulométrie | 4.5 μm |
| Forme | Dry |
| Quantité | 24/boîte |
| À utiliser avec (application) | Reverse Phase Chromatography |
| Type | Spin Column |
| Volume d’échantillon | 75 to 150 μL/30 to 300 μg |
| Format | Spin Column |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu