missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cole-Parmer™ Pompe centrifuge en PP Mag Drive avec moteur fermé
Click to view available options
Débit:
5 GPM
8,2 GPM
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Le système à roulement double gère les charges de butée pour une durée de vie prolongée
- Silencieux, économe en énergie et compact
- Le circuit de refroidissement interne réduit la température du roulement
- Moteur fermé pour une utilisation dans des environnements difficiles
- Toutes les pièces mouillées sont non métalliques pour une excellente résistance chimique
Spécification
Spécification
| Ampérage | 0,15 amp |
| Comprend | Cordon de 6 pi (1,8 m) avec extrémités rayées |
| Régime moteur | 3400 tr/min |
| Dimensions (L x l x H) | 18,1 x 9,5 x 11,4 cm (7,125 x 3,75 x 4,5 in) |
| Matériau | Polypropylène |
| Température (impériale) max. | 176°F |
| Température (métrique) Max | 80°C |
| Débit | 5 GPM |
| Pression maximale | 7,2 psi |
| Tension | 220 V |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu