missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MAPA™ Gants d’environnement contrôlé Tripolymère couleur naturelle Advantech TRIonic™

Code produit. 15949665
Change view
Click to view available options
Dimensions:
8
9
Type d’emballage:
En vrac
Code produit. Dimensions Type d’emballage
15949665 9 En vrac
15939665 8 En vrac
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Ces produits contiennent du latex de caoutchouc naturel, un composant allergisant. Les utiliser conformément aux directives et aux instructions et avertissements du fabricant. Consultez les consignes de sécurité de votre établissement concernant l'utilisation de ces produits.

Code produit. 15949665

Marque: MAPA™ 517319

Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Ces produits contiennent du latex de caoutchouc naturel, un composant allergisant. Les utiliser conformément aux directives et aux instructions et avertissements du fabricant. Consultez les consignes de sécurité de votre établissement concernant l'utilisation de ces produits.

Les gants sans poudre emballés en vrac ou par paires sont dotés d’une poignée surélevée en Z sur la paume et les doigts pour des capacités de préhension humides et sèches. Le mélange tripolymère de nitrile, de néoprène et de caoutchouc naturel offre confort et durabilité grâce à la résistance chimique et à l’abrasion. Recommandés pour les environnements critiques de classe 10/ISO 4.

Les gants sans poudre emballés en vrac ou par paires sont dotés d’une poignée surélevée en Z sur la paume et les doigts pour des capacités de préhension humides et sèches. Le mélange tripolymère de nitrile, de néoprène et de caoutchouc naturel offre confort et durabilité grâce à la résistance chimique et à l’abrasion. Recommandés pour les environnements critiques de classe 10/ISO 4.

  • Mélange Tripolymère (nitrile, néoprène et caoutchouc naturel) pour les applications impliquant des produits chimiques agressifs
  • Analyse de la teneur en protéines se trouvant dans le caoutchouc naturel avec valeur inférieure au seuil de détection
  • Très solide ; très résistant aux déchirures, aux aspérités et aux coupures
  • Pigmenté avec une poignée en Z
  • Non doublés et d’une épaisseur de 20 mil, avec manchette plate
  • Posez le tout sur les manchons pour protéger l’avant-bras
  • 14 po (35,6 cm) de long
  • Conditionnés en vrac contient 50 gants de gauche et 50 gants de droite dans un sachet en poly
  • Le sachet en paires contient un sac en poly maître avec 100 paires emballées individuellement

Informations sur la commande

Produits finis, inspectés, testés et conditionnés dans une salle blanche de classe ISO 5 ; conditionnés par paires dans des sachets en PE thermoscellés individuels.

Spécification

Certifications/Conformité ASTM D3577, ASTM F739, ASTM D471, 21 CFR 170-199
Certifications / conformité (Europe) EN ISO 374-388:2016, EN 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016
Cleanroom Class Classe 10/ISO 4
Couleur Naturel
Finition externe Entièrement texturés
Latex Free Non
Matériau Tripolymère
Poudré Sans poudre
Dimensions 9
Stérilité Non stérile
Épaisseur (impériale) 20 mil
Épaisseur (métrique) 0,50 mm
Modèle 517319
Type d’emballage En vrac
Séries AdvanTech TRIonic™
Longueur (impériale) 14 in
Longueur (métrique) 36 cm
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.