missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Waters Corporation Max Sel UPLC Method Development Kit
Click to view available options
Longueur (métrique):
50 mm
100 mm
Diamètre (métrique):
2,1 mm
3 mm
Conditionnement:
4 pièces
Description
- The (reversed-phase) Maximum Selectivity UPLC Method Development Kits contain three ACQUITY CSH columns and one ACQUITY UPLC HSS C18 SB.
- The (reversed-phase and HILIC) Maximum Selectivity RP and HILIC UPLC Method Development Kits contain three ACQUITY CSH columns and one ACQUITY UPLC BEH Amide.
Spécification
Spécification
| Diamètre (métrique) | 3 mm |
| Longueur (métrique) | 100 mm |
| Pression max. | 18000 psi (1240 Bar) |
| Forme des particules | Sphérique |
| Granulométrie | 1,7 μm |
| Porosité | 130 Å |
| Quantité | 4/Pk. |
| “End-capped” | Oui |
| Type | Method Development Kit |
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu