missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
SEPARERTRATT 250ML GRAD NS19/26
Click to view available options
Capacité (métrique):
250 ml
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 250 ml |
| Matériau | Borosilicate Glass |
| Certifications/Conformité | Complies with ISO 4800, Type 4 |
| Quantité | 1Each |
| Robinets d’arrêt | 2.5mm; PTFE |
| Matériau du bouchon | Polyéthylène |
| Type de produit | Dropping funnel |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu