missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

VACUUBRAND™ Système de vide Chimie ME 16C NT VARIO™

Code produit. 12653305 Tous les produits Vacuubrand Produits
Click to view available options
Débit:
14,4 CFM
Conditionnement:
1 pièce
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 12653305

Marque: VACUUBRAND™ 20741700

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Les pompes à membrane chimique de conception NT constituent une excellente solution pour le pompage continu et sans huile des gaz et des vapeurs corrosifs.

  • La construction à un étage offre la combinaison avantageuse d’une vitesse de pompage élevée et d’un faible niveau de vide limite de 70 mbar
  • Toutes les pièces principales en contact avec le milieu pompé sont fabriquées en fluoroplastique résistant aux produits chimiques
  • Membranes sandwich en PTFE éprouvées pour une fiabilité accrue et une durée de vie prolongée
  • Ces pompes sont particulièrement puissantes et offrent des vitesses de pompage très élevées
  • Permet un contrôle du vide grâce à une adaptation précise et continue de la vitesse du moteur de la pompe à membrane et comprend la pompe VARIO, ainsi que le contrôleur de vide CVC 3000
  • Résistance chimique et tolérance à la vapeur exceptionnelles
  • Vitesses de pompage très élevées, même à des niveaux de vide faibles
  • Adaptation automatique du niveau de vide tout au long du processus pour une reproductibilité élevée du processus et un fonctionnement sans surveillance
  • Délais de traitement courts grâce au contrôle du vide (sans hystérésis) à fluctuation nulle, même pour de grandes quantités de vapeur
  • Contrôleur de vide CVC 3000 facile à utiliser via des menus en texte clair et une vanne de ventilation intégrée

Informations sur la commande

Incluent :

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Vide max. 53 torr (sans ballast à gaz), 75 torr (avec ballast à gaz)
Puissance (CV) 0.71 hp
Comprend Manuel
Régime moteur 30 à 2400 tr/min
Certifications/Conformité Conformité ATEX II 3G IIC T3 X, CE, DIN EN 1012-2 :2011, DIN EN 12100 :2001, DIN EN 50581 :2013, DIN EN 61010-1 :2011, DIN EN 61326-1 :2013, CEI 61010-1 :2010
Alimentation électrique 230 V 50/60 Hz
Dimensions (L x l x H) 533 x 260 x 420 mm
Matériau Fluoroplastique (boîtier)
Modèle ME 16C NT VARIO
Niveau sonore 56 dB(A)
Température (métrique) de stockage -10°C à +60°C
Température (impériale) max. 104°F
Température (métrique) Max 40°C
Température (métrique) min. 10°C
Débit 14,4 CFM
Fréquence 50/60 Hz
Hauteur totale (métrique) 419.1 mm
Longueur totale (métrique) 533.4 mm
Largeur totale (métrique) 259.08 mm
Type de pompe Pompe à membrane
Classification du boîtier IP40
Nbre de têtes de pompe 8
Propriétés de résistance Chemical-Resistant
Température (impériale) min. 50°F
Applications Évaporateur rotatif
Type d’huile Sans huile
Nbre d’étapes 1
Pression maximale 16 psi
Tension 200/230 V
Show More Show Less
Product Content Correction

Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.

Product Title

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.

Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.