missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
clikeco Dasri 30 L
Click to view available options
Capacité (impériale):
2,2 gal.
Description
- Idéal pour la gestion des déchets d'activités de soins à risques infectieux (DASRI)
- Équipé de plusieurs dispositifs de sécurité afin d'éviter le toucher avec les déchets contaminés
- Léger et compact, déplacez-le facilement
- Fermeture provisoire rotative et définitive
- Conçu en polypropylène de haute qualité pour une meilleure résistance
- Conforme à la réglementation en vigueur
Le service lié au produit comprend :
- L'étude de vos besoins
- La mise à disposition des contenants
- La collecte et le remplacement des contenants
- L'acheminement en centre de traitement de proximité et agréé favorisant la valorisation de vos déchets
- L'édition et le suivi de vos documents réglementaires
- La délivrance du label et des outils de communication clikeco valorisant votre engagement
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 8.33 L |
| Capacité (impériale) | 2,2 gal. |
| Couleur | Yellow |
| Dimensions (L x l x H) | 21 x 21 x 24 cm |
| Jetable | Reusable |
| Stérilité | Non stérile |
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Matériau | Polypropylene |
| Type de produit | Waste Collector |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu